Sikkerhedskniv med skjult klinge til hobbyknive
Sikkerhedskniv med skjult klinge
KNIVBLAD TIL SIKKERHEDSKNIV KL. 3
Varenr. 071566 019
EAN 4056807248080
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
Klingelængde | 45 mm |
Bladbredde | 23 mm |
Tykkelse for klinge | 0,5 mm |
Materiale | Stål, specialhærdet |
Klingelængde | 5 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!